Conexión de control de flujo de tipo banjo de aire comprimido

Ref.: 0884781038
Ver todas las versiones

REGULADOR UNIDIR. ORIENT.3/8 TUBO 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGULADOR UNIDIR. ORIENT.3/8 TUBO 10
Conexión de control de flujo de tipo banjo de aire comprimido
con rosca exterior recta cilíndrica y métrica
Conector a presión para limitar el flujo en la entrada de un sistema neumático
  • Ajuste mediante tornillos de hexágono interior
  • Regulación de la rosca hacia el tubo
  • Cilíndrico, rosca BSP métrica

Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.

Material

PA 6.6/BRS
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

10 mm
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

10 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 3/8 pulg.
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.400 g
Más Información

Catálogo General

0884781038

Ficha Técnica

32406730.pdf
Scroll to top