Conexión de control de flujo de tipo banjo de aire comprimido

Ref.: 088478818
Ver todas las versiones

REGULADOR UNIDIR. ORIENT. 1/8 TUBO 8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGULADOR UNIDIR. ORIENT. 1/8 TUBO 8
Conexión de control de flujo de tipo banjo de aire comprimido
con rosca exterior recta cilíndrica y métrica
Conector a presión para limitar el flujo en la entrada de un sistema neumático
  • Ajuste mediante tornillos de hexágono interior
  • Regulación de la rosca hacia el tubo
  • Cilíndrico, rosca BSP métrica

Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.

Material

PA 6.6/BRS
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

8 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/8 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

8 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/8 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.800 g
Más Información

Catálogo General

088478818

Ficha Técnica

32406730.pdf
Scroll to top