Regleta con protector de cable
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REGLETA-VDE-(0,5-2,5SMM)
Descripción
REGLETA-VDE-(0,5-2,5SMM)
Regleta con protector de cable
Mejora de la forma del terminal para una inserción sencilla del conductor
Fácil de desconectar Gran capacidad de par Muy versátil Para conductores flexibles, rígidos y de un solo hilo
Número de polos eléctricos
12 Uds
Más Información
Temperatura ambiente máxima
85 °C
Más Información
Sección transversal mínima del alambre
0.5 mm²
Más Información
Temperatura ambiente mínima
-40 °C
Más Información
Corriente nominal
24 A
Más Información
Inflamabilidad
Autoextinguible según UL94 V2
Más Información
Longitud
94.5 mm
Más Información
Material del tornillo
Acero
Más Información
Identificación T según EN 60998
T85
Más Información
Anchura
17 mm
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Material de la carcasa
Poliamida
Más Información
Color
Natural
Más Información
Superficie del tornillo
Cincado
Más Información
Longitud mínima de pelado de cable
5.0 mm
Más Información
Longitud máxima de pelado de cable
5.5 mm
Más Información
Longitud de la ranura
4.0 mm
Más Información
Anchura de la ranura
0.8 mm
Más Información
Superficie de los contactos
Estañado
Más Información
Difícilmente inflamable
850°C
Más Información
Material de los contactos
Latón
Más Información
Tipo de accionamiento
Ranura
Más Información
Sección transversal máxima del alambre
2.5 mm²
Más Información
Estándar EN
60998
Más Información
Par de apriete
0.5 Nm
Más Información
Tensión nominal
450 V
Más Información
Peso del producto (por artículo)
26.530 g
Más Información
Altura
15 mm
Más Información
Sección transversal mínima/máxima del alambre
0,5-2,5 mm²
Más Información
Temperatura ambiente mínima/máxima
-40 hasta 85 °C
Más Información
Normas
EN 60998
Más Información
Longitud x anchura x altura
94,5 x 17 x 15 mm
Más Información
Anchura de la ranura x longitud de la ranura
0,8 x 4,0 mm
Más Información
Longitud mínima/máxima de pelado de cable
5,0-5,5 mm
Más Información
https://www.wurth.es/regleta-vde-0-5-2-5smm-50
469411
REGLETA-VDE-(0,5-2,5SMM)
REGLETA-VDE-(0,5-2,5SMM)<br>Regleta con protector de cable<br>Mejora de la forma del terminal para una inserción sencilla del conductor<br><ul><li>Fácil de desconectar</li><li>Gran capacidad de par</li><li>Muy versátil</li></ul><br><P>Para conductores flexibles, rígidos y de un solo hilo</P>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/540210674.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/540210674.jpg
430618
434285
434337
/Equipamiento de taller
2024-02-16T19:46:33+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!