Placa de terminales de polipropileno

Ref.: 0556213250
Ver todas las versiones

REGLETA-NEGRA-PP-25MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-NEGRA-PP-25MM2
Placa de terminales de polipropileno
para optimizar los espacios de las conexiones eléctricas

Número de polos eléctricos

12 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

10 mm²
Más Información

Corriente nominal

101 A
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

197 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Material de los contactos

Aleación de zinc
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

25 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

750 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

10-25 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Catálogo General

0556213250

Ficha Técnica

575756599.pdf
Scroll to top