Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Longitud |
152 mm |
Anchura |
25.8 mm |
Tensión nominal máxima |
300 V/CA |
Número de conexiones |
12 Uds |
Anchura del enchufe |
6.3 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
27.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05552 |
Ficha Técnica |
32408129.pdf |