PARKA SMART
*Consíguela de regalo con tu pedido superior a 550€ y 5 artículos diferentes.
Prepárate para conquistar cualquier clima con nuestra Parka Smart gracias a su tecnología avanzada y diseño impecable. Pensada para quienes buscan funcionalidad y comodidad en una sola prenda.
¡Esta parka se convertirá en tu nueva compañera de aventuras!
Bolsillos prácticos y seguros: 1 bolsillo interior para tu móvil, 2 externos con cremallera y otros 2 en la cintura con botón a presión y tapeta
Máxima impermeabilidad: fabricada en poliéster 100% con recubrimiento de PVC, soporta hasta 2.000 mm WC
Capucha ajustable y oculta en el cuello
Cremallera cubierta con tapeta y protección para la barbilla
Puños ajustables y tensores en parte inferior
Disponible en azul marino, negro y gris.
CHAQUETA BERGEN
*Consíguela de regalo con tu pedido superior a 550€ y 5 artículos diferentes.
Chaqueta deportiva y de aspecto moderno, muy cálida y extremadamente ligera (580g aprox.)
Disponible en negro.
Promoción exclusiva en nuestra tienda online y app. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA. (Ver referencias) 0890350450, 0890350451, 5875100450, 5875100451, 5875100452, 5875100453, 5875100454, 5875100456, 5875100457, 5875100458, 5875100459, 5875100505