Refuerzo para separadores

Ref.: 096381 015
Ver todas las versiones

REFUERZO-PANEL-SEPARACION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFUERZO-PANEL-SEPARACION
Refuerzo para separadores
Para montar en el panel de separación del vehículo
  • Para montar módulos y rieles de amarre en los paneles de plástico.
  • Los travesaños se pueden acortar individualmente
  • De acero lacado
  • Incluye material de fijación

Profundidad

40 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

1860 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Universal
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.300 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Catálogo General

096381015

Ficha Técnica

539862835.pdf
Scroll to top