Borne roscado

Ref.: 051019
Ver todas las versiones

BORNE CAMION +

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BORNE CAMION +
Borne roscado
Para MAN/BÜSSING

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Tipo de polaridad

Positivo
Más Información

Diámetro del polo eléctrico

17.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

123.900 g
Más Información

Catálogo General

051019

Ficha Técnica

32408151.pdf
Scroll to top