REEL-PNHOSE-DSA 18-S-14IN-8MM-L18M Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo
Trabajo cómodo y seguro
La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos
La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.
La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes
Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes
Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad
Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad
Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas
La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa
https://www.wurth.es/reel-pnhose-dsa-18-s-14in-8mm-l18m456724REEL-PNHOSE-DSA 18-S-14IN-8MM-L18MREEL-PNHOSE-DSA 18-S-14IN-8MM-L18M<br>Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S<br>Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo<br><ul><li>Trabajo cómodo y seguro</li><li>La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos</li><li>La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.</li><li>La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes</li><li>Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes</li><li>Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos</li><li>Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad</li><li>Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador</li><li>Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad</li><li>Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas</li><li>La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15690890.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15690890.jpg456831456924/Agricultura 2024-02-16T19:40:32+0000