Reductor, latón

Ref.: 0967784025
Ver todas las versiones

REDUCCION METRICA M40-M25

Descripción

REDUCCION METRICA M40-M25
Reductor, latón
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Reducción de un orificio roscado o pasante para disminuir la rosca
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Rosca de conexión (después de la reducción)

M25 x 1,5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Rosca de conexión

M40 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior

50.0 mm
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74199990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.600 g
Más Información

Altura

12.5 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 200 °C
Más Información
Scroll to top