Reductor, latón

Ref.: 0967782016
Ver todas las versiones

REDUCCION METRICA M20 - M16

Descripción

REDUCCION METRICA M20 - M16
Reductor, latón
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Reducción de un orificio roscado o pasante para disminuir la rosca
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Rosca de conexión (después de la reducción)

M16 x 1,5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Diámetro exterior

24.0 mm
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.280 g
Más Información

Altura

9.0 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 200 °C
Más Información
Scroll to top