Racor reducción neumático

Ref.: 0886000562
Ver todas las versiones

REDUCCION M-M LATON G3/4XG1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION M-M LATON G3/4XG1/2
Racor reducción neumático

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

29.5 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/4 pulgadas × ET G 1/2 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16/12
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta 2

4.3 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.950 g
Más Información

Catálogo General

0886000562

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top