Racor reducción neumático

Ref.: 0886000561
Ver todas las versiones

REDUCCION M-M LATON G1/2XG3/8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION M-M LATON G1/2XG3/8
Racor reducción neumático

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/2 pulgadas × ET G 3/8 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 12/8
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta 2

3 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.900 g
Más Información

Catálogo General

0886000561

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top