Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
PA 6 GF30 |
Rosca de conexión (después de la reducción) |
M40 x 1,5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
12.0 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Ancho de llave |
68 mm |
Rosca de conexión |
M63 x 1,5 |
Sin silicona |
Sí |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.600 g |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0967726340 |