Sistema V Red de protección 5x10 m Certificado uso vertical Realizada en hilo de polipropileno de color rojo de alta tenacidad. Diámetro de la red 4,5 mm. Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5. Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE. Cuerda perimetral tejida, sin nudos. Diámetro de la cuerda 12 mm. Carga de rotura 30 KN. Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual. Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN. Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN. Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1.
https://www.wurth.es/red-de-seguridad-anticaidas-ppm-4-5mm-en1263-1-va-2-5x10m454672RED-SEG-PPM-5MM-TIPO-V-A-2-(5X10M)Sistema V<br>Red de protección 5x10 m<br>Certificado uso vertical<br> Realizada en hilo de polipropileno de color rojo de alta tenacidad.<br>Diámetro de la red 4,5 mm.<br>Red de malla tejida sin nudos, de rombos simétricos de 10 cm de lado +/- 0,5.<br>Carga de rotura mínima de la red 2,3 KJ, según norma UNE.<br>Cuerda perimetral tejida, sin nudos.<br>Diámetro de la cuerda 12 mm.<br>Carga de rotura 30 KN.<br>Provista de tres testigos (hilos de prueba) para la revisión anual.<br>Cuerda de cosido de Polipropileno tipo O de 8,5 mm y resistencia a la tracción de 7,5 KN.<br>Cuerda de atado de Polipropileno tipo M de 12/14 mm y resistencia a la tracción de 30 KN.<br>Cumple la Normativa Española UNE-EN 1263-1.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/264721695.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/264721695.jpg2024-02-16T19:39:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!