RECAMBIO BIDON 16L PARA KG17

Ref.: 096380 951
Ver todas las versiones

RECAMBIO BIDON 16L PARA KG17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECAMBIO BIDON 16L PARA KG17

Profundidad

280 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Contenido

16 l
Más Información

Diseño

Sin soportes
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Color

BlancoRojo
Más Información

Descripción de tipo

KA16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

Catálogo General

096380951

Ficha Técnica

32411564.pdf
Scroll to top