Realzador de brillo náutico

Ref.: 0893117725
Ver todas las versiones

REALZADOR BRILLO EMBARCACION 250 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REALZADOR BRILLO EMBARCACION 250 ML
Realzador de brillo náutico
Abrillantador de cascos de embarcación y partes acabadas en fibra de vidrio.

Características:

  • Basado en nanotecnología.
  • Permeable a la difusión del vapor de agua.
  • Propiedad hidrorepelente.
  • No adherente.
  • Incoloro.
  • Resistente a rayos U.V. del sol y a los álcalis.
  • Pulverizador de 250 ml.

Ventajas:

  • Sus componentes generan nanopartículas que se anclan en la superficie a tratar.
  • Disminuye la tensión superficial lo que facilita la penetración del producto en los poros y lugares más inaccesibles al soporte.
  • Elimina rápidamente los defectos menores (rasguños ligeros, oxidación, tiza, marcas de agua).
  • Proporciona una capa protectora duradera con un alto brillo.
  • Elimina los arañazos más finos y protege la superficie.
  • Hace que el soporte no pierda sus características naturales así como su aspecto.
  • Tras el tratamiento, el color de la embarcación resulta más intenso y con más brillo.
  • Penetra y se fija en las microporosidades del material debido a sus nanopartículas obteniendo de esta forma un efecto brillante y una coloración uniforme.
  • Fuerte reducción de la absorción de agua, protección sobre humedades, lluvias y eflorescencias de sales solubles.

Beneficios:

  • Ahorro de tiempo y fácil aplicación.
  • Imita el acabado de un pulimentado.


La aplicación se realiza con el producto puro tal y como se suministra, sobre la superficie soporte estando bien limpia y seca pulverizando sobre un trapo o paño de algodón o microfibra que no suelte pelos (pelusa). Extender uniformemente y en el mismo sentido hasta cubrir toda la superficie a tratar. Evitar las salpicaduras donde no se requiera el tratamiento. Dejar secar y polimerizar al menos durante 15-20 minutos al abrigo de la luz solar directa. Pasar un paño de microfibra seco, con ligera frotación, para retirar el exceso de producto. Es preferible aplicar dos manos con poca cantidad, que una sola mano con exceso, porque se creará una película superficial aceitosa, untuosa. Si se aplica sobre superficies húmedas corremos el riesgo de no quedar el tratamiento uniforme.


Realzador de brillo y tono del gelcoat y patente de las embarcaciones que están matizadas por efectos climatológicos como la radiación solar. Ideal para superficies de gelcoat marina, RV e industrial.

Contenido

250 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

225 g
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Densidad

0.9 g/ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

425.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 g/ml / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0893117725

Ficha Técnica

571004017.pdf

Hoja de datos de seguridad

04823210.PDF
Scroll to top