Se atornilla al bastidor de soporte desde arriba
Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020, estructurado |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Descripción de tipo |
VRA54 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 kg |
Altura de construcción |
80 mm |
Catálogo General |
0963012150 |