Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Apriete a los pares indicados por los fabricantes de vehículos.
Material |
ST |
Superficie |
ZNNI |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
19 mm |
Clase de propiedad |
10 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
5114405 |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
21.140 g |
Altura |
15 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,5 |
Catálogo General |
036212215 |