Latón, métrico, prensas de cable EMC de acuerdo con EN 60423/EN 62444

Ref.: 0967760020
Ver todas las versiones

RACOR WURTHFLEX IP54 M20X1,5 PG 11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR WURTHFLEX IP54 M20X1,5 PG 11
Latón, métrico, prensas de cable EMC de acuerdo con EN 60423/EN 62444
Rosca conforme a la norma EN 60423
  • Protección contra tirones integrada
  • Guardia de torsión
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Desde M50x1.5 con junta tórica
  • DNV GL certificado
  • Fabricado en Alemania

Para cables y líneas con blindaje


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

BRS/PLA
Más Información

Diámetro máximo del cable

18.7 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

13 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Ancho de llave

26 mm
Más Información

Rosca de conexión

M20 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

13-18,7 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 75 °C
Más Información

Catálogo General

0967760020

Ficha Técnica

32408166.pdf
Scroll to top