Prensaestopas, latón

Ref.: 096776040
Ver todas las versiones

THRCBLJNT-BRS-(E2J)-WS43-M40X1,5

Descripción

THRCBLJNT-BRS-(E2J)-WS43-M40X1,5
Prensaestopas, latón
Unidades métricas, según EN 60423/EN 62444
  • Protección antitensión integrada
  • Protección antitorsiones
  • Amplio rango de sellado y sujeción
  • Instalación sencilla
  • Producto fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

BRS
Más Información

Diámetro máximo del cable

27 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 68
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Presión máxima

5 bar
Más Información

Diámetro mínimo del cable

19 mm
Más Información

Material del inserto laminar

Poliamida 6 V-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

43 mm
Más Información

Rosca de conexión

M40 x 1,5
Más Información

Material del anillo sellador para la rosca de conexión

Caucho de nitrilo NBR
Más Información

Material del anillo sellador

Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado
Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

132.850 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

19-27 mm
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top