Material |
A4 |
Longitud |
25 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Ancho de llave |
14 mm |
Rosca de conexión |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
8 mm |
Diámetro |
8 mm |
Diámetro exterior |
1/4 in |
Conexión de aire comprimido |
G 1/4 pulgadas |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088585814 |
Ficha Técnica |
32406722.pdf |