Conector a presión de aire comprimido, recto

Ref.: 0884721012
Ver todas las versiones

RACOR RECTO MACHO 12 D TUBO 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECTO MACHO 12 D TUBO 10
Conector a presión de aire comprimido, recto
con rosca exterior cilíndrica
Conector a presión recto con rosca exterior cilíndrica para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Hexágono interior y exterior
  • Cilíndrico, rosca BSP métrica
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños

Racores para sistemas de aire comprimido de los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

10 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulg.
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.300 g
Más Información

Catálogo General

0884721012

Ficha Técnica

32406721.pdf

Ficha Técnica

32406726.pdf
Scroll to top