Conector a presión de aire comprimido, recto

Ref.: 0884793414
Ver todas las versiones

RACOR RECTO HEMBRA 14 DTUBO 4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR RECTO HEMBRA 14 DTUBO 4
Conector a presión de aire comprimido, recto
con rosca interior cilíndrica
Racor a presión cilíndrico recto macho para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Conector hembra hexagonal externo
  • Cilíndrico, rosca BSP métrica
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
  • Todos los racores rectos también se pueden instalar con una llave hexagonal para poder utilizarlos en espacios pequeños

Racores para uso en sistemas neumáticos en los sectores de la robótica, la automoción, textil, manipulación, aguas industriales y vacío industrial, etc.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

27.5 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

4 mm
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Catálogo General

0884793414

Ficha Técnica

32406726.pdf
Scroll to top