Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 V-2 |
Diámetro máximo del cable |
14 mm |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 16 |
Inflamabilidad |
Autoextinguible |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
42.5 mm |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
10 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
27 mm |
Sin silicona |
Sí |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado |
Longitud de rosca |
10 mm |
Diámetro de conexión |
23 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
12.344 g |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
10-14 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096781016 |