Se puede almacenar en el sistema ORSY
| Material | PA 6 V-2 | 
| Diámetro máximo del cable | 13 mm | 
| Longitud de rosca (rosca métrica) | 8 mm | 
| Clase de protección IP | IP 68 | 
| Condiciones de temperatura máxima | 100 °C | 
| Longitud | 36 mm | 
| Presión máxima | 5 bar | 
| Diámetro mínimo del cable | 8 mm | 
| Color | Gris luminoso RAL 7035 | 
| Sin halógenos | Sí | 
| Condiciones de temperatura mínima | -20 °C | 
| Ancho de llave | 24 mm | 
| Rosca de conexión | M20 x 1,5 | 
| Sin silicona | Sí | 
| Material del anillo sellador | Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado | 
| Estándar EN | 60423 | 
| Código del sistema armonizado | 39269097900 | 
| Peso del producto (por artículo) | 8.430 g | 
| Diámetro mínimo/máximo del cable | 8-13 mm | 
| Normas | EN 60423 | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 100 °C | 
| Catálogo General | 0967705020 | 
| Ficha Técnica | 32408169.pdf |