Conector en T a presión de aire comprimido

Ref.: 088582012
Ver todas las versiones

RACOR EN T INOX DIAM.EXT. 12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR EN T INOX DIAM.EXT. 12MM
Conector en T a presión de aire comprimido
acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Conexión y desconexión inmediatas
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Sin silicona
  • Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
  • Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C

Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.

Material

A4
Más Información

Longitud

61 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

12 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

088582012

Ficha Técnica

32406723.pdf
Scroll to top