Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
16.5 mm |
Presión máxima |
20 bar |
Ancho de llave |
13 mm |
Rosca de conexión |
G 1/8 pulgada |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
4 mm |
Diámetro |
4 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/8 pulgada |
Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería |
4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
8.300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088474418 |
Ficha Técnica |
32406727.pdf |