Conector a presión acodado de aire comprimido

Ref.: 08858108
Ver todas las versiones

RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 8MM
Conector a presión acodado de aire comprimido
acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Conexión y desconexión inmediatas
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Se puede usar con alimentos y bebidas
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío

Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para el embotellado y la transferencia de líquidos, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos.

Material

A4
Más Información

Longitud

21 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

8 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

08858108

Ficha Técnica

32406723.pdf
Scroll to top