Conector a presión acodado de aire comprimido

Ref.: 088581010
Ver todas las versiones

RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ACODADO INOX.DIAM.EXT. 10MM
Conector a presión acodado de aire comprimido
acoplamientos simétricos, acero inoxidable A4
Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
  • Conexión y desconexión inmediatas
  • Acero inoxidable AISI 316L
  • Se puede usar con alimentos y bebidas
  • La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
  • La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
  • La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío

Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, para el embotellado y la transferencia de líquidos, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos.

Material

A4
Más Información

Longitud

24.5 mm
Más Información

Presión máxima

20 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

10 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Catálogo General

088581010

Ficha Técnica

32406723.pdf
Scroll to top