Material |
1,4401 |
Longitud |
21 mm |
Presión máxima |
140.0 bar |
Rosca de conexión |
1/4 pulgada |
Peso del producto (por artículo) |
25.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
225.0 °C |
Catálogo General |
557901314 |