RACOR-CODO-HEMBRA-INOX-1/2

Ref.: 557901312
Ver todas las versiones

RACOR-CODO-HEMBRA-INOX-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-CODO-HEMBRA-INOX-1/2

Material

1,4401
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Presión máxima

140.0 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

225.0 °C
Más Información

Catálogo General

557901312

Ficha Técnica

32406725.pdf
Scroll to top