RACOR CODO GIRAT.MACHO INOX 1/4 D TUBO 4 Conector a presión acodado de aire comprimido con rosca exterior cilíndrica, acero inoxidable A4 Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas
Hexágono exterior
Rosca métrica o cilíndrica según el modelo
Conexión y desconexión inmediatas
Acero inoxidable AISI 316L
Sin silicona
Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios
La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños
La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones
La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío
Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación
Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C
Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.
https://www.wurth.es/racor-acodado-giratorio-macho-cilindrico-inox1-4-d-4457022RACOR CODO GIRAT.MACHO INOX 1/4 D TUBO 4RACOR CODO GIRAT.MACHO INOX 1/4 D TUBO 4<br>Conector a presión acodado de aire comprimido<br>con rosca exterior cilíndrica, acero inoxidable A4<br>Para sistemas de aire comprimido y transporte de líquidos en industrias alimentarias y químicas<br><ul><li>Hexágono exterior</li><li>Rosca métrica o cilíndrica según el modelo</li><li>Conexión y desconexión inmediatas</li><li>Acero inoxidable AISI 316L</li><li>Sin silicona</li><li>Se puede utilizar con alimentos y líquidos químicos compatibles con los materiales de los accesorios</li><li>La arandela de acero inoxidable garantiza que el tubo se ajuste perfectamente independientemente del material y sin producir daños</li><li>La conexión entre el tubo y el racor garantiza un sellado hermético, incluso en condiciones de impactos o vibraciones</li><li>La geometría específica de la junta significa que los racores se pueden utilizar con vacío</li><li>Todas las roscas de esta serie tienen elementos de sellado que permiten el uso inmediato de los racores, lo que reduce el tiempo de instalación</li><li>Temperatura de trabajo: De -15°C a +190°C </li></ul><br><P>Estos racores se utilizan principalmente en aplicaciones del sector de producción de alimentos y bebidas, así como en máquinas de café, máquinas expendedoras y entornos médicos. También se pueden utilizar en entornos salinos y en máquinas que requieren un lavado frecuente con productos de limpieza agresivos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/123368571.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/123368571.jpg/Accesorios automoción2024-02-16T19:40:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!