Conector a presión acodado de aire comprimido

Ref.: 08847204
Ver todas las versiones

RACOR ACODADO PLÁST.DIAM.EXT. 4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ACODADO PLÁST.DIAM.EXT. 4MM
Conector a presión acodado de aire comprimido
acoplamientos acodados simétricos
Conector a presión acodado simétrico para sistemas neumáticos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Resistencia total al vacío y al flujo gracias a las juntas moldeadas
  • Ligero y compacto
  • Sin silicona
  • Temperatura de funcionamiento: de -20°C a +80°C
  • Presión de funcionamiento máxima permitida: 20 bar

Producto apto para tubos de PA y PU No es apto para sistemas de frenos, solo para redes de aire industriales.

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

16.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

4 mm
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

08847204

Ficha Técnica

32406728.pdf
Scroll to top