Sistema de montaje rápido

Ref.: 0963260169
Ver todas las versiones

EMBELLECEDOR-ANCLAJE-QFI-10-T5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBELLECEDOR-ANCLAJE-QFI-10-T5
Sistema de montaje rápido
Para paneles de suelo
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Disponible para numerosos modelos de vehículos y en dos diseños diferentes
  • De plástico

Conexión atornillada realizada en el punto de amarre original del vehículo.

Distancia entre ejes

3400 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Número de piezas

8
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.355 kg
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Catálogo General

0963260169

Ficha Técnica

32411687.pdf
Scroll to top