Sistema de montaje rápido específico para vehículos

Ref.: 096380 377
Ver todas las versiones

QCKMNTSYS-BSPLT-VW-IDBUZZ-L1-MY2022

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

QCKMNTSYS-BSPLT-VW-IDBUZZ-L1-MY2022
Sistema de montaje rápido específico para vehículos
Para fijar rápidamente el panel de suelo a la carrocería
  • Diseño específico para un determinado vehículo
  • De plástico

Material

ST
Más Información

Color

Gris acero
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

ID.Buzz
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.000 g
Más Información

Catálogo General

096380377

Ficha Técnica

32411687.pdf

Ficha Técnica

642294250.pdf
Scroll to top