Material |
ST/ST |
Resistencia a temperatura mínima |
125 °C |
Caudal |
18 l/min |
Ancho de llave |
30 mm |
Rosca de conexión |
G 3/8 pulgada |
Diámetro |
3/8 in |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Presión funcionamiento |
800 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
-25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
125 hasta -25 °C |
Catálogo General |
0867701306 |