Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida

Ref.: 0867703524
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-VVS HE. ROSCA PUNTA 1"1/2-98

Descripción

ENCHUFE FS-VVS HE. ROSCA PUNTA 1"1/2-98
Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida
SERIE VVS - HEMBRA
  • Los acoplamientos de la serie VVS suelen usarse para todas aquellas finalidades que implican altas presiones de trabajo. Los componentes internos, muy robustos, garantizan la máxima seguridad y fiabilidad

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

300 l/min
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

1-1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4536.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

400 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top