Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida

Ref.: 0867701606
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-PVV MACHO ROS. 1000BAR 3/8NPT

Descripción

ENCHUFE FS-PVV MACHO ROS. 1000BAR 3/8NPT
Acoplamiento rápido de rosca de acción aún más rápida
SERIE PVVM - HEMBRA
  • Acoplamientos especiales diseñados para uso intensivo. Con una robusta válvula de bola, proporcionan el mejor rendimiento del mercado en funcionamiento a presiones extremadamente altas

Material

ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

20 l/min
Más Información

Ancho de llave

25 mm
Más Información

Rosca de conexión

NPT 3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

299.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

1000 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top