Material |
ST/ST |
Resistencia a temperatura mínima |
125 °C |
Caudal |
100 l/min |
Ancho de llave |
38 mm |
Rosca de conexión |
G 3/4 pulgadas |
Diámetro |
3/4 in |
Peso del producto (por artículo) |
483.000 g |
Presión funcionamiento |
300 bar |
Resistencia a temperatura máxima |
-25 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
125 hasta -25 °C |
Catálogo General |
0867703312 |