Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida

Ref.: 0867703616
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-CNV-CPV M. A PUNTA 10L-16X1,5

Descripción

ENCHUFE FS-CNV-CPV M. A PUNTA 10L-16X1,5
Acoplamiento rápido push-pull de acción aún más rápida
SERIE AGRICULTURAL CNV - MACHO EN METRICO
  • Acoplamientos rápidos estándar para usos agrícolas

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

75 l/min
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro

1/2 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top