Acoplamiento rápido con cierre de bola aún más rápido

Ref.: 0867703116
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-NS HEMBRA DE BOLA 1"-56

Descripción

ENCHUFE FS-NS HEMBRA DE BOLA 1"-56
Acoplamiento rápido con cierre de bola aún más rápido
SERIE NS - HEMBRA
  • Los acoplamientos rápidos de la serie NS son la referencia más conocida para todas las aplicaciones de uso general. El perfil más rápido garantiza la intercambiabilidad, el tamaño de 1-2 pulgadas es solo intercambiable de conformidad con las disposiciones de la norma ISO 7241-A. Sistema de cierre de bola

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

140 l/min
Más Información

Ancho de llave

41 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

824.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

220 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top