Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A

Ref.: 0867700306
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-ANV HEMBRA PUNTERA 3/8"-32

Descripción

ENCHUFE FS-ANV HEMBRA PUNTERA 3/8"-32
Acoplamiento rápido de acción aún más rápida conforme a la norma ISO 7241-1, parte A
SERIE ANV - HEMBRA
  • Acoplamientos estándar para usos agrícolas
  • Producto intercambiable de conformidad con la norma ISO 7241 Parte A

Material

ST/ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

125 °C
Más Información

Caudal

30 l/min
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 pulgada
Más Información

Diámetro

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

300 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

125 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top