Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida

Ref.: 0867701804
Ver todas las versiones

ENCHUFE FS-PVV HEMBRA C.P. 720BAR 1/4NPT

Descripción

ENCHUFE FS-PVV HEMBRA C.P. 720BAR 1/4NPT
Acoplamiento rápido de superficie plana y acción aún más rápida
FFHP SERIE UNF - HEMBRA
  • Acoplamiento de superficie plana para presiones de 72 MPa, apto para usos que impliquen presiones muy altas. Excelente resistencia al desgaste y a la corrosión

Material

ST
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

100 °C
Más Información

Caudal

25 l/min
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

NPT 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

1/4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

720 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

100 hasta -25 °C
Más Información
Scroll to top