Punto de giro superior

Ref.: 0970304060
Ver todas las versiones

BISAGRA SUPERIOR DE 60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA SUPERIOR DE 60MM
Punto de giro superior
Bisagra superior con rodamiento

Características

  • Para cancelas batientes de acero.
  • Material, acero 11 SMN30.
  • Acabado cincado.

Ventajas

  • El soporte permite la regulación de inclinación incluso después de la instalación.
  • Giro por rodamiento.

Beneficio

Rápida instalación por soldadura.

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Margen de ajuste máximo

90 mm
Más Información

Diámetro del espárrago

60 mm
Más Información

Descripción de tipo

ST
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.250 kg
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Catálogo General

0970304060

Ficha Técnica

32407649.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top