Material |
ZN |
Superficie |
A2K |
Longitud |
180 mm |
Material del tornillo |
Acero |
Anchura |
40 mm |
Grosor |
8 mm |
DIN |
7991 |
Margen de ajuste máximo |
90 mm |
Diámetro del espárrago |
42 mm |
Descripción de tipo |
ST |
Peso del producto (por artículo) |
1.910 kg |
Altura |
40 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0970304042 |
Ficha Técnica |
32407649.pdf |