Manguito protector DUO

Ref.: 055740310
Ver todas las versiones

PUNTERA DOBLE 0,75 X 10 GRIS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTERA DOBLE 0,75 X 10 GRIS
Manguito protector DUO
Con casquillo de plástico
Para fijar en bucle alrededor de terminales
  • Embudo de entrada de polipropileno
  • Codificación de colores basada en DIN 46228, Sección 4
  • Fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Anchura del embudo insertable

5 mm
Más Información

Altura del embudo insertable

2.8 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

1.7 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.25 mm
Más Información

Número de cables

2 Uds
Más Información

Sección transversal del hilo

0.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.142 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud del manguito

10 mm
Más Información

Catálogo General

055740310

Ficha Técnica

32408120.pdf
Scroll to top