Espárrago con cabeza, forma B

Ref.: 441516 65
Ver todas las versiones

PRS-ISO2341-B-16X65X59

Descripción

PRS-ISO2341-B-16X65X59
Espárrago con cabeza, forma B
ISO 2341, acero sin recubrimiento, forma B

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

114.000 g
Más Información

ISO

2341
Más Información

Normas

ISO 2341
Más Información

Catálogo General

44151665
Scroll to top