Espárrago con cabeza, forma B

Ref.: 441620 55
Ver todas las versiones

PRS-ISO2341-(A2K)-B-20X55X47

Descripción

PRS-ISO2341-(A2K)-B-20X55X47
Espárrago con cabeza, forma B
ISO 2341, acero galvanizado, forma B

Pernos con orificio de chaveta para fijar y evitar el deslizamiento

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio

8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza
Más Información

Formulario

B con orificio del pasador partido
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.500 g
Más Información

ISO

2341
Más Información

Normas

ISO 2341
Más Información

Catálogo General

44162055
Scroll to top