Pernos con orificio de chaveta para fijar y evitar el deslizamiento
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Superficie |
A2K |
Distancia desde el extremo del perno al centro del orificio |
4.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
90 mm |
Diseño |
Con cabeza |
Formulario |
B con orificio del pasador partido |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Diámetro del orificio |
3.2 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
61.800 g |
ISO |
2341 |
Normas |
ISO 2341 |
Catálogo General |
44161090 |